Beli harga gerinda tangan bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
Daftar Harga harga gerinda tangan bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)



/P101518404-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_1%20Series/P101000020-10.jpg)
%20350%20Series/P101518190-2.jpg)

/P101518299-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/P101518329-1.jpg)